Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.122.D 5M STRISCIA 12V 4.8W 4000K IP20 - BLR.122.D

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.122.D 5M STRISCIA 12V 4.8W 4000K IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60

  • Lampenleistung je Meter - 4.8 W

  • Lichtstrom je Meter - 384 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202187808

Artikelnummer

ARTBLR.122.D

Herstellernummer

BLR.122.D

Hersteller

ART

Ausführung:

Band

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Lampenleistung je Meter:

4.8 W

Lichtstrom je Meter:

384 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

12...12 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Led tipo 3528. Alimentazione: 12V c.c. tramite apposito connettore brevettato. Per l’uso all’interno in luoghi non soggetti ad usura meccanica. Le strisce BLR.122 sono adatte per essere utilizzate con tutti i profili della serie PA. LED tipo SMD 3528 - 60 LED/m. Dimensioni: 8,0 x 2,0 mm. Sezione minima di taglio: 50 mm (ogni 3 LED). Grado di protezione: IP 20, per uso all’interno. In bobine, lunghezza: 5 m. Adesivo posteriore: 3M. 4000K. 4,8 W/M. 384 lm/w.