ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.122.3W 5M STRISCIA 12V 4.8W 3000K IP20 - BLR.122.3W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60
Lampenleistung je Meter - 4.8 W
Lichtstrom je Meter - 355 lm
Packung
1 ST
EAN
8013202187853
Artikelnummer
ARTBLR.122.3W
Herstellernummer
BLR.122.3W
Hersteller
ART
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
4.8 W
Lichtstrom je Meter:
355 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
12...12 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja