ARTELETA INTERNATION - ARTBL80.W PALLA LUMINOSA DIA. 80CM B.FREDDO - BL80.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Kugelleuchte
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 46 W
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8013202886343
Artikelnummer
ARTBL80.W
Herstellernummer
BL80.W
Hersteller
ART
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Kugelleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
46 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
450
Nennspannung:
220...220 V
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Durchmesser:
80 mm


