ARTELETA INTERNATION - ARTBL50.WW PALLA LUMINOSA DIA. 50CM B.CALDO - BL50.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Kugelleuchte
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 23 W
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8013202886329
Artikelnummer
ARTBL50.WW
Herstellernummer
BL50.WW
Hersteller
ART
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Kugelleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
23 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...220 V
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Anzahl der Lichtpunkte:
200
Durchmesser:
50 mm


