Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTBL50.W PALLA LUMINOSA DIA. 50CM B.FREDDO - BL50.W

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTBL50.W PALLA LUMINOSA DIA. 50CM B.FREDDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kugelleuchte

  • Anzahl der Lichtpunkte - 200

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202886305

Artikelnummer

ARTBL50.W

Herstellernummer

BL50.W

Hersteller

ART

Ausführung:

Kugelleuchte

Anzahl der Lichtpunkte:

200

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe:

weiß

Nennspannung:

220...220 V

Anschlussleistung:

23 W

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Durchmesser:

50 mm

Realizzate con le stringhe luminose LED Stringflash. Cavo in gomma H03RN-F 0,5 mm² colore bianco e led ad altissima luminosità, stagni, incapsulati e protetti contro gli urti accidentali. Ogni 5 led uno è lampeggiante in modo autonomo (tecnologia LED-Flashing). Dotate di cavo d’alimentazione in gomma H05RN-F 2x1mm² con spina Schuko stagna IP 44 , e raddrizzatore. Costruite con telaio metallico ripiegabile sull’asse verticale, con verniciatura epossidica bianca e gancio per sospensione. Consumo: 23W. N. LED 200 di cui 40 lampeggianti. Diametro: 50 cm. Colore: bianco freddo.