Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTBASE.AB.35 BASE BIANCA X PLAFONIERA ALU 35W - BASE.AB.35

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTBASE.AB.35 BASE BIANCA X PLAFONIERA ALU 35W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Länge - 1515 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Breite - 22 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202663395

Artikelnummer

ARTBASE.AB.35

Herstellernummer

BASE.AB.35

Hersteller

ART

Gehäusefarbe:

weiß

Länge:

1515 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Breite:

22 mm

Werkstoff:

Aluminium

Nennspannung:

230...230 V

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Höhe/Tiefe:

42 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Base della plafoniera fluorescente completa di: •Cavo di alimentazione H03 VV H2-F 2x 0,75 mm2 con spina,lunghezza 170 cm circa •Cavo di raccordo 15 cm circa •Staffe e viti di fissaggio •Schermo in materiale acrilico 35W 1515 x 22 x 42 mm (senza il tubo fluorescente)•Corpo in alluminio verniciato bianco

Ein ARTELETA INTERNATION Produkt

Entdecken Sie die ARTELETA INTERNATION-Serie