ARTELETA INTERNATION - ARTBA.9.6 LAMPADA T10X28 6V - BA.9.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2...2 W
Sockel - BA9s
Lampenform - Birnenform
Farbe - farblos
Durchmesser - 10 mm
Packung
100 ST
EAN
8013202324807
Artikelnummer
ARTBA.9.6
Herstellernummer
BA.9.6
Hersteller
ART
Lampenleistung:
2...2 W
Sockel:
BA9s
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
farblos
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Nennstrom:
330 mA
Lampada per segnalazione a filamento


