Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTBA.9.23.6 LAMPADA T9X23 6V 2W - BA.9.23.6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2...2 W

  • Sockel - BA9s

  • Lampenform - Birnenform

  • Farbe - farblos

  • Durchmesser - 9 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8013202327105

Artikelnummer

ARTBA.9.23.6

Herstellernummer

BA.9.23.6

Hersteller

ART

Lampenleistung:

2...2 W

Sockel:

BA9s

Lampenform:

Birnenform

Farbe:

farblos

Durchmesser:

9 mm

Gesamtlänge:

23 mm

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Nennstrom:

330 mA

Lampada per segnalazione a filamento