ARTELETA INTERNATION - ARTBA.9.23.36 LAMPADA T9X23 36V 2W - BA.9.23.36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2...2 W
Sockel - BA9s
Lampenform - Birnenform
Farbe - farblos
Durchmesser - 9 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202327167
Artikelnummer
ARTBA.9.23.36
Herstellernummer
BA.9.23.36
Hersteller
ART
Lampenleistung:
2...2 W
Sockel:
BA9s
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
farblos
Durchmesser:
9 mm
Gesamtlänge:
23 mm
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Nennstrom:
50 mA
Lampada per segnalazione a filamento


