ARTELETA INTERNATION - ARTBA.9.23.220 LAMPADA T9X23 220V 3W - BA.9.23.220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 3...3 W
Sockel - BA9s
Lampenform - Birnenform
Farbe - farblos
Durchmesser - 9 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202327211
Artikelnummer
ARTBA.9.23.220
Herstellernummer
BA.9.23.220
Hersteller
ART
Lampenleistung:
3...3 W
Sockel:
BA9s
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
farblos
Durchmesser:
9 mm
Gesamtlänge:
23 mm
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Nennstrom:
14 mA
Lampada per segnalazione a filamento



