ARTELETA INTERNATION - ARTBA.9.23.130 LAMPADA T9X23 130V 2.6W - BA.9.23.130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2.6...2.6 W
Sockel - BA9s
Farbe - farblos
Lampenform - Birnenform
Gesamtlänge - 23 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202327204
Artikelnummer
ARTBA.9.23.130
Herstellernummer
BA.9.23.130
Hersteller
ART
Lampenleistung:
2.6...2.6 W
Sockel:
BA9s
Farbe:
farblos
Lampenform:
Birnenform
Gesamtlänge:
23 mm
Durchmesser:
9 mm
Nennstrom:
20 mA
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampada per segnalazione a filamento


