ARTELETA INTERNATION - ARTB.10.482 LAMPADA T10X28 BA9S 48V 2W - B.10.482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2...2 W
Lampenspannung - 48...48 V
Sockel - BA9s
Lampenform - Birnenform
Gesamtlänge - 28 mm
Packung
10 ST
EAN
8013202338040
Artikelnummer
ARTB.10.482
Herstellernummer
B.10.482
Hersteller
ART
Lampenleistung:
2...2 W
Lampenspannung:
48...48 V
Sockel:
BA9s
Lampenform:
Birnenform
Gesamtlänge:
28 mm
Durchmesser:
10 mm
Nennstrom:
40 mA
Xenon:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampade per segnalazione a filamento 2W 48V 40mA.


