ARTELETA INTERNATION - ARTB.10.363 LAMPADA T10X28 BA9S 36V 3W - B.10.363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 3...3 W
Lampenspannung - 36...36 V
Sockel - BA9s
Lampenform - sonstige
Halogen - nein
Packung
10 ST
EAN
8013202338019
Artikelnummer
ARTB.10.363
Herstellernummer
B.10.363
Hersteller
ART
Lampenleistung:
3...3 W
Lampenspannung:
36...36 V
Sockel:
BA9s
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Nennstrom:
84 mA
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampada per segnalazione a filamento Ba9s 36V 3W.


