Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTB.10.302 LAMPADA T10X28 BA9S 30V 2W - B.10.302

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2...2 W

  • Lampenspannung - 30...30 V

  • Sockel - BA9s

  • Lampenform - Birnenform

  • Gesamtlänge - 28 mm

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202337920

Artikelnummer

ARTB.10.302

Herstellernummer

B.10.302

Hersteller

ART

Lampenleistung:

2...2 W

Lampenspannung:

30...30 V

Sockel:

BA9s

Lampenform:

Birnenform

Gesamtlänge:

28 mm

Durchmesser:

10 mm

Nennstrom:

65 mA

Xenon:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Lampade per segnalazione a filamento 2W 30V 65mA.