Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTB.10.242 LAMPADA T10X28 BA9S 24V 2W - B.10.242

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2...2 W

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Sockel - BA9s

  • Technologie - Glühlampe

  • Lampenform - sonstige

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202337869

Artikelnummer

ARTB.10.242

Herstellernummer

B.10.242

Hersteller

ART

Lampenleistung:

2...2 W

Lampenspannung:

24...24 V

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

sonstige

Gesamtlänge:

28 mm

Durchmesser:

10 mm

Halogen:

nein

Nennstrom:

80 mA

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Lampade per segnalazione a filamento T10X28 2W Ba9s 24V 80mA.