Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTB.10.13026 LAMPADA T10X28 BA9S 130V 2.6W - B.10.13026

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2.6...2.6 W

  • Lampenspannung - 130...130 V

  • Sockel - BA9s

  • Technologie - LED

  • Lampenform - sonstige

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202338163

Artikelnummer

ARTB.10.13026

Herstellernummer

B.10.13026

Hersteller

ART

Lampenleistung:

2.6...2.6 W

Lampenspannung:

130...130 V

Sockel:

BA9s

Technologie:

LED

Lampenform:

sonstige

Gesamtlänge:

28 mm

Durchmesser:

10 mm

Halogen:

nein

Nennstrom:

20 mA

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Lampade per segnalazione a filamento T10X28 2.6W Ba9s 130V 20mA.