Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTAWL31.24 LAMP.SILURO LED 10X31MM 24V 6000K - AWL31.24

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTAWL31.24 LAMP.SILURO LED 10X31MM 24V 6000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lichtstrom - 12 lm

  • Farbtemperatur - 6000 K

  • Technologie - LED

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202320038

Artikelnummer

ARTAWL31.24

Herstellernummer

AWL31.24

Hersteller

ART

Lampenspannung:

24...24 V

Lichtstrom:

12 lm

Farbtemperatur:

6000 K

Technologie:

LED

Farbe:

weiß

Gesamtlänge:

31 mm

Durchmesser:

10 mm

Halogen:

nein

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Lampade siluro led 24V 12Lm bianco freddo 6.000°K. Corpo in vetro. Led SMD con lente ad alta diffusione luminosa. Ideale per la segnalazione. Alimentazione: AC/DC. Vita media: 10.000 ore. Dimensioni: 10x31mm.