ARTELETA INTERNATION - ARTAWL31.12 LAMP.SILURO LED 10X31MM 12V 6000K - AWL31.12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenspannung - 12...12 V
Lichtstrom - 17 lm
Farbtemperatur - 6000 K
Technologie - LED
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8013202320007
Artikelnummer
ARTAWL31.12
Herstellernummer
AWL31.12
Hersteller
ART
Lampenspannung:
12...12 V
Lichtstrom:
17 lm
Farbtemperatur:
6000 K
Technologie:
LED
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
31 mm
Durchmesser:
10 mm
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja