ARTELETA INTERNATION - ARTAW.18.12 SILURO 6X38 12V LAMPADA - AW.18.12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 3...3 W
Farbe - farblos
Gesamtlänge - 38 mm
Durchmesser - 6 mm
Nennstrom - 250 mA
Packung
100 ST
EAN
8013202324708
Artikelnummer
ARTAW.18.12
Herstellernummer
AW.18.12
Hersteller
ART
Lampenleistung:
3...3 W
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
38 mm
Durchmesser:
6 mm
Nennstrom:
250 mA
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
SV 6-6 siluro in vetro 6 x 38 mm filamento C-6 12 V - 250 mA - 3 W