ARTELETA INTERNATION - ARTAW.16.24 SILURO 8X37 24V LAMPADA - AW.16.24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 3...3 W
Farbe - farblos
Durchmesser - 8 mm
Gesamtlänge - 37 mm
Geeignet für Anzeigezwecke - ja
Packung
100 ST
EAN
8013202324654
Artikelnummer
ARTAW.16.24
Herstellernummer
AW.16.24
Hersteller
ART
Lampenleistung:
3...3 W
Farbe:
farblos
Durchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
37 mm
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Nennstrom:
125 mA
SV 7-8 siluro in vetro 8 x 36 mm filamento C-6 24 V - 125 mA - 3 W


