Startseite
Nicht mehr in Produktion

ARTELETA INTERNATION - ARTAW.15.12 SILURO 6X31 12V LAMPADA - AW.15.12

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTAW.15.12 SILURO 6X31 12V LAMPADA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 3...3 W

  • Farbe - farblos

  • Gesamtlänge - 31 mm

  • Durchmesser - 6 mm

  • Nennstrom - 250 mA

Packung

  • 100 ST

EAN

8013202324302

Artikelnummer

ARTAW.15.12

Herstellernummer

AW.15.12

Hersteller

ART

Lampenleistung:

3...3 W

Farbe:

farblos

Gesamtlänge:

31 mm

Durchmesser:

6 mm

Nennstrom:

250 mA

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

SV 6-6 siluro in vetro. 6 x 31 mm. Filamento C-6 12 V - 250 mA - 3 W