Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTATLA.20 MINI SOSPENSIONI 20W ALLUMINIO - ATLA.20

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTATLA.20 MINI SOSPENSIONI 20W ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202179537

Artikelnummer

ARTATLA.20

Herstellernummer

ATLA.20

Hersteller

ART

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff des Reflektors:

Kunststoff

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1600...0 lm

Leistungsfaktor:

0.9

Höhe/Tiefe:

210 mm

Außendurchmesser:

254 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

ATLAS ALU 20W 1600Lm 2700K Mini sospensioni led in alluminio. Caratteristiche: Corpo in alluminio verniciato bianco. Campana in policarbonato colore grigio. Alimentazione: 85÷265V-50Hz. Alimentatore incorporato. Risparmio oltre 80%. Ra: >80. Durata medianominale: 30.000 ore. Fattore di potenza: >0,9. IP 65 per montaggio all’esterno/interno. Cavo d’alimentazione: H03VV-F 3x0,75 mm², L=100 cm, colore nero. Completa di piattello copriforo e gancio per la sospensione. Ideale per negozi, uffici, show room, cucine, pub, ristoranti, bar. Dimensioni: Ø 254x210 mm. Peso: 1,200 kg.