ARTELETA INTERNATION - ARTATL.30 MINI SOSPENSIONI 30W - ATL.30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8013202179087
Artikelnummer
ARTATL.30
Herstellernummer
ATL.30
Hersteller
ART
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff des Reflektors:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1600...0 lm
Leistungsfaktor:
0.9
Höhe/Tiefe:
246 mm
Außendurchmesser:
305 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein