Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTATL.20 MINI SOSPENSIONI 20W - ATL.20

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTATL.20 MINI SOSPENSIONI 20W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202179049

Artikelnummer

ARTATL.20

Herstellernummer

ATL.20

Hersteller

ART

Schutzart (IP):

IP65

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

weiß

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Außendurchmesser:

254 mm

Werkstoff des Reflektors:

Kunststoff

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Höhe/Tiefe:

210 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

ATLAS 20W Mini sospensioni led. Con queste nuove sospensioni dall’elegante e moderno design sarà possibile indirizzare la luce laddove è più necessario. Il led, COB garantisce un’alta resa luminosa, riducendo i consumi di energia. Con l’ausilio delle campane colorate si potrà personalizzare a piacimento la sospensione per adattarla all’ambiente in cui viene inserita. Caratteristiche: Corpo in alluminio verniciato bianco. Campana in policarbonato colore bianco. Alimentazione: 85÷265V-50Hz. Alimentatore incorporato. Risparmio oltre 80%. Ra: >80. Durata media nominale: 30.000 ore. Fattore di potenza: >0,9. IP 65 per montaggio all’esterno/interno. Cavo d’alimentazione: H03VV-F 3x0,75 mm², L=100 cm, colore bianco. Completa di piattello copriforo e gancio per la sospensione. Ideale per negozi, uffici, show room, cucine, pub, ristoranti, bar. Dimensioni: Ø 254x210 mm. Peso: 1,200 kg.