ARTELETA INTERNATION - ARTAS.329 OROLOGIO CAMPANELLO RICEVITORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul
Tiefe - 28 mm
Breite - 60 mm
Höhe - 59 mm
Packung
4 ST
EAN
8013202143514
Artikelnummer
ARTAS.329
Herstellernummer
AS.329
Hersteller
ART
Ausführung:
Tastdimmer/IR-Steuermodul
Tiefe:
28 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
59 mm
Kit carillon - L’orologio che incorpora una suoneria senza filo, si può appendere in casa. Il campanello portatile ausiliario può essere. posizionato ovunque (in cantina, in garage, in giardino, in mansarda). In questo modo si viene raggiunti ovunque dal. suono. Pulsante trasmettitore (art. SC.313): 86x36x20 mm, per esterno IP 44. Funziona con 1 batteria bottone 3V CR 2032 Portata 100 m (in campo libero). Ricevitore: elegante orologio analogico ∅ 255 mm. Codificabile. Colore bianco ghiaccio. Funziona con1 batteria stilo AA (non fornita). Ricevitore portatile: 95x60x28 mm. 8 diverse melodie selezionabili. Codificabile. Colore: bianco ghiaccio. Funziona con 2 batterie stilo AA (non fornite). Clip di aggancio alla cintura nel caso si usasse come cercapersone.