Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART997.EUP ALIMENTATORE 12W 1000MA - 997.EUP

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART997.EUP ALIMENTATORE 12W 1000MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 100...240 V

  • Ausgangsspannung - 3...12 V

  • Ausgangsstrom - 1000 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Anschlussart - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202086248

Artikelnummer

ART997.EUP

Herstellernummer

997.EUP

Hersteller

ART

Eingangsspannung:

100...240 V

Ausgangsspannung:

3...12 V

Ausgangsstrom:

1000 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Stabilisiert:

ja

Montageart:

Steckdose

Questi nuovi alimentatori sono stati progettati e costruiti nel rispetto della nuova Direttiva Europea EuP.L'alta efficienza energetica consente un notevole risparmio di energia.Tensione d'ingresso: 100-240 V ~ 60/50Hz 16,5 W (max)Tensione d'uscita: 3 - 4,5 - 5 - 6- 7,5 - 9 - 12 V c.c. 12 VA (max) Selettore rotativo . Indicatore luminoso di funzionamento. Protezione automatica dei sovraccarichi. Protezione contro i corto circuiti. Protezione contro il surriscaldamento 6 spinotti di collegamento. Corrented'uscita: 1000 mA (max). Dimensioni: 75x43x32mm. Colore: argento