ARTELETA INTERNATION - ART992.EUP ALIMENTATORE 18W 1500MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 100...240 V
Ausgangsspannung - 3...12 V
Ausgangsstrom - 1500 mA
Art der Ausgangsspannung - DC
Anschlussart - Stecker
Packung
20 ST
EAN
8013202086170
Artikelnummer
ART992.EUP
Herstellernummer
992.EUP
Hersteller
ART
Eingangsspannung:
100...240 V
Ausgangsspannung:
3...12 V
Ausgangsstrom:
1500 mA
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
Stecker
Stabilisiert:
ja
Montageart:
Steckdose
Alimentatore stabilizzato Questi nuovi alimentatori sono stati progettati e costruiti nel rispetto della nuova Direttiva Europea EuP. L'alta efficienza energetica consente un notevole risparmio di energia. Tensione d'ingresso: 100-240 V ~ 60/50Hz 23,7 W(max) Tensione d'uscita: 3 - 4,5 - 5 - 6- 7,5 - 9 - 12 V c.c. 18 VA (max) Selettore rotativo Indicatore luminoso di funzionamento Protezione automatica dei sovraccarichi Protezione contro i corto circuiti Protezione contro il surriscaldamento 6 spinotti di collegamento Corrente d'uscita: 1500 mA (max) Dimensioni: 82x52x36mm Colore: argento