ARTELETA INTERNATION - ART9788 TORCIA GOMMA 9 LED 3 EL.MINISTILO - 9788

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stableuchte
Aufladbar - nein
Batterieart - Micro
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Länge - 100 mm
Packung
24 ST
EAN
8013202944128
Artikelnummer
ART9788
Herstellernummer
9788
Hersteller
ART
Ausführung:
Stableuchte
Aufladbar:
nein
Batterieart:
Micro
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Leuchtmittel:
ja
Simpatiche torce led con corpo in abs rivestite in gomma colorata. Riflettore: 21 mm. 9 LED bianchi ad alta luminosità. Interruttore a pulsante sottogomma. Con cinturino anticaduta. 3 elementi ministilo R03 (AAA) - non incluse. Resistenti alle intemperieIP44. Dimensioni: 100 x 32 mm. Confezionate in espositore da banco pronto per l’uso e composto da: 5 pz. colore blu, 5 pz. colore giallo, 5 pz. colore rosso, 10 pz. colore nero.
Ein ARTELETA INTERNATION Produkt
Entdecken Sie die ARTELETA INTERNATION-Serie