Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART9702 TORCIA LED 2 EL. TORCIA - 9702

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART9702 TORCIA LED 2 EL. TORCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stableuchte

  • Aufladbar - nein

  • Batterieart - Mono

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - gelb

Packung

  • 12 ST

EAN

8013202944012

Artikelnummer

ART9702

Herstellernummer

9702

Hersteller

ART

Ausführung:

Stableuchte

Aufladbar:

nein

Batterieart:

Mono

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

gelb

Länge:

260 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Torce con corpo in alluminio con impugnatura in gomma dal particolare disegno antiscivolo. Testa antiurto con riflettore ad alta diffusione che permette un’ottima focalizzazione della luce Led. Led bianco ultraluminoso. Resistenti alle intemperie. Lunga autonomia di luce grazie al ridotto consumo dei Led. Con 3 funzioni: luce piena, mezza luce, flash. 1 led bianco ultraluminoso. LED: 3,3 V - 1 W - 60 lm. Interruttore sottogomma. Confezione: blister

Ein ARTELETA INTERNATION Produkt

Entdecken Sie die ARTELETA INTERNATION-Serie