Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART8650.34.36.V.PV INTERR.BIP.LUM.VERDE C/COPET. PARAS

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART8650.34.36.V.PV INTERR.BIP.LUM.VERDE C/COPET. PARAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8013202595030

Artikelnummer

ART8650.34.36.V.PV

Herstellernummer

8650.34.36.V.PV

Hersteller

ART

Interruttore bipolare luminoso verde Cristal con coppetta paraspruzzi IP 44 serie in conformità alle norme CEE 24 per apparecchi di classe II corrente 16 A 250 V; T. 125°C contatti in argento. corpo in termoplastico nero. tasto in materiale termoplastico. fissaggio autobloccante su pannelli 0,7 - 2,5 mm attacchi Fast-on (su richiesta a saldare).