ARTELETA INTERNATION - ART7957 TORCETTA LED CON ZOOM - 7957

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Micro
Aufladbar - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
12 ST
EAN
8013202943299
Artikelnummer
ART7957
Herstellernummer
7957
Hersteller
ART
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Micro
Aufladbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Länge:
112 mm
Torce Led. Torce 1 led 3W ultraluminoso, dotate di zoom per miscelare a piacimento l’ampiezza e la potenza del fascio luminoso. Caratteristiche: Resistenti alle intemperie. Luce Led lunga durata. Corpo in alluminio antiscivolo, antiurto. Cinturino di sicurezza. Pulsante accensione/selezione funzioni. Alimentazione: 3 ministilo (AAA) – non incluse. Led: 1x3W bianco 6400°K. Zoom: 2000


