ARTELETA INTERNATION - ART7840 SALDATORE 40W - 7840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistung - 40 W
Spannung - 230 V
Anheizzeit - 180 s
Max. Lötspitzentemperatur - 470 °C
Lötspitzenform - bleistiftspitz
Packung
1 ST
EAN
8013202234250
Artikelnummer
ART7840
Herstellernummer
7840
Hersteller
ART
Nennleistung:
40 W
Spannung:
230 V
Anheizzeit:
180 s
Max. Lötspitzentemperatur:
470 °C
Lötspitzenform:
bleistiftspitz
Lötspitze auswechselbar:
ja
Lötspitzendurchmesser:
5 mm
Potenza: 40 W Punta Ø 5 mm adatto per normali saldature Tempo di riscaldamento: ca 180 sec.Temperatura di punta: 470°C


