ARTELETA INTERNATION - ART78318 PINZA TRANCIA-SPELAFILI AUTOMATICA - 78318

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierbereich Querschnitt - 0.2...6 mm²
Abisolierlänge einstellbar - ja
Kerbtiefe einstellbar - ja
Griffausführung - 1-Komponenten
Packung
10 ST
EAN
8013202099408
Artikelnummer
ART78318
Herstellernummer
78318
Hersteller
ART
Abisolierbereich Querschnitt:
0.2...6 mm²
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Griffausführung:
1-Komponenten
Con regolazione automatica per l’incisione della guaina dei cavi da 0,2 a 6 mm² di sezione manici in lamiera stampata verniciata con polveri epossidiche e materiale nylon-vetro coltelli in acciaio temperato blocca, denuda, taglia cavi da Ø 0,5 a 8 mm² regolazione per variare la pressione delle lame per guaine esterne di cavi tripolari


