ARTELETA INTERNATION - ART705.6 6 BASTONCINI DI COLLA TERMOFUSIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - farblos
Durchmesser - 11.2 mm
Länge - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202234120
Artikelnummer
ART705.6
Herstellernummer
705.6
Hersteller
ART
Farbe:
farblos
Durchmesser:
11.2 mm
Länge:
100 mm
•Ø 11,2 mm •Lunghezza: 100 mm Trasparente •La confezione comprende 6 bastoncin


