ARTELETA INTERNATION - ART6219.20 SONDA ACCIAIO ROBUSTA DIA.6MM 20M - 6219.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Metall
Länge - 20 m
Packung
1 ST
EAN
8013202224053
Artikelnummer
ART6219.20
Herstellernummer
6219.20
Hersteller
ART
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Metall
Länge:
20 m
Robusta anima piatta in acciaio temperato blu 4x1,5mm; rivestimento esterno in nylon, Colore giallo, Con perni filettati M5 per l’intercambiabilità degli accessori, Puntale e tirante fresati, Normale facilità di introduzione Alta facilità di curvatura Adatte per lunghi percorsi, Da impiegare per infilaggi in tunnels - cunicoli - camini - canaline - cavidotti - pali per illuminazione stradale ,isolate, Ø 6 mm,lunghezza 20 m. circa