ARTELETA INTERNATION - ART60760 SPEEDLY GEL FLACONE 1 KG - 60760

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendbar auf Kunststoff - ja
Geeignet für Kabel - ja
Form - Gel
Verpackung - Fläschchen
Nettogewicht - 1000 g
Packung
1 ST
EAN
8013202608709
Artikelnummer
ART60760
Herstellernummer
60760
Hersteller
ART
Verwendbar auf Kunststoff:
ja
Geeignet für Kabel:
ja
Form:
Gel
Verpackung:
Fläschchen
Nettogewicht:
1000 g
Gel lubrificante necessario per l'installazione dei cavi elettrici, cavi telefonici, cavi in fibra ottica. Elimina l'attrito ed evita rovesciamenti di liquido indesiderati nell'ambiente. Flacone da Kg.1 accessoriato con pratico beccuccio salvagoccia


