Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART60756 LUBRIFICANTE LIQUIDO SPEEDLY S 5 LT - 60756

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART60756 LUBRIFICANTE LIQUIDO SPEEDLY S 5 LT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendbar auf Kunststoff - ja

  • Verwendbar auf Beton - ja

  • Geeignet für Kabel - ja

  • Form - flüssig

  • Verpackung - Eimer

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202607566

Artikelnummer

ART60756

Herstellernummer

60756

Hersteller

ART

Verwendbar auf Kunststoff:

ja

Verwendbar auf Beton:

ja

Geeignet für Kabel:

ja

Form:

flüssig

Verpackung:

Eimer

Inhalt:

5000 ml

Lubrificante scorricavo Speedly-S fustino da lt. 5.