ARTELETA INTERNATION - ART60755 LUBRIFICANTE LIQUIDO SPEEDLY S 1LT - 60755

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendbar auf Kunststoff - ja
Verwendbar auf Beton - ja
Geeignet für Kabel - ja
Form - flüssig
Verpackung - Fläschchen
Packung
1 ST
EAN
8013202607559
Artikelnummer
ART60755
Herstellernummer
60755
Hersteller
ART
Verwendbar auf Kunststoff:
ja
Verwendbar auf Beton:
ja
Geeignet für Kabel:
ja
Form:
flüssig
Verpackung:
Fläschchen
Inhalt:
1000 ml
Oltre alle caratteristiche dello SPEEDLY, ha un alto potere lubrificante (tre volte superiore allo Speedly). Resistente alle basse e alte temperature (–20°C +65°C). Particolarmente adatto per: cavi telefonici. fibbre ottiche. cavi coassiali. Flacone da lt. 1 accessoriato con pratico beccuccio salvagoccia