ARTELETA INTERNATION - ART60751 LUBRIFICANTE LIQUIDO SPEEDLY 5 LT - 60751

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabel - ja
Verpackung - Fläschchen
Inhalt - 500 ml
Verwendbar auf Kunststoff - ja
Verwendbar auf Beton - ja
Packung
1 ST
EAN
8013202607511
Artikelnummer
ART60751
Herstellernummer
60751
Hersteller
ART
Geeignet für Kabel:
ja
Verpackung:
Fläschchen
Inhalt:
500 ml
Verwendbar auf Kunststoff:
ja
Verwendbar auf Beton:
ja
Form:
flüssig
Lubrificante scorricavo Speedly Grazie al lubrificante SPEEDLY la posa di cavi di qualsiasi dimensione in tubi corrugati ed in cunicoli sia di plastica che di cemento, può procedere con la massima speditezza e risparmio di fatica. SPEEDLY non solo riesce ad eliminare il 70% dell’attrito ma non unge, non sporca e, una volta essicato riveste il cavo, grazie alla propria composizione molecolare, con una pellicola protettiva rendendolo inattaccabile da agenti corrosivi e preservando dall’invecchiamento sia i cavi di plastica che quelli in gomma. Non forma muffe e non fermenta Innocuo per l’uomo e l’ambiente


