Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART58600 OCCHIO VIGILE AVVISATORE ACUSTICO - 58600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Vernetzbar - nein

  • Max. Reichweite frontal - 10 m

  • Mit Signaleinheit - ja

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202251509

Artikelnummer

ART58600

Herstellernummer

58600

Hersteller

ART

Ausführung:

Bewegungsmelder

Vernetzbar:

nein

Max. Reichweite frontal:

10 m

Mit Signaleinheit:

ja

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Erfassungswinkel horizontal:

0...130 °

Rilevatore di movimento a raggi infrarossi passivi Occhio Vigile. Allarme portatile a batteria. Dotato di rilevatore di presenza e di 2 melodie selezionabili; è in grado di rilevare e segnalare la presenza di persone nell'area controllata. Adatto per le installazioni a parete, a soffitto, su ripiani grazie alla staffa mobile. Inoltre può funzionare anche come campanello per porta, utilizzando l’apposito cavetto in dotazione. Dati tecnici. Alimentazione: batteria alcalina 9 V; (non fornita) con possibilità di collegamento ad alimentatore 9 V - 300 mA. Livello sonoro 100 dB a 1 m. Portata rilevatore: 10 m 130°. Durata allarme: 4 sec. in posizione "Campana" 30 sec. in posizione allarme. Consumo: 0,5 mA in stand-by. Dimensioni: 76 x 32 x 48 mm