Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART58575 LYVIADECT RILEVATORE DI PRESENZA - 58575

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 10 min

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Max. Schaltleistung - 1000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...150 °

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202251455

Artikelnummer

ART58575

Herstellernummer

58575

Hersteller

ART

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

10 min

Max. Reichweite frontal:

12 m

Max. Schaltleistung:

1000 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...150 °

Optimale Montagehöhe:

2 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

12 m

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

3 s

Ansprechhelligkeit:

5...1000 lx

Rilevatore ad infrarossi passivi Lyviaguard. Alimentazione: 220 - 240 V~ 50 HZ Carico: max 8A a 230V (cosφ = 1) Uscita con contato normalmente aperto non in tensione Angolo di rilevamento: 150° Portata del fascio: 12 m Temporizzatore: da 3 sec. a 10 min.Crepuscolare: da 5 a 1000 Lux Grado di protezione: IP 55 Apparecchio dotato di lente Fresnel e di supporto a snodo,regolabile esternamente nelle diverse direzioni, adatto perinterno ed esterno. Con funzione di test, per poter orientare meglio la direzione dell’apparecchio colore: bianco