ARTELETA INTERNATION - ART58534 RILEVATORE DI PRESENZA 180 GRADI - 58534

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer - 12 min
Max. Reichweite frontal - 15 m
Max. Schaltleistung - 1000 W
Erfassungswinkel horizontal - 0...180 °
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202251103
Artikelnummer
ART58534
Herstellernummer
58534
Hersteller
ART
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
12 min
Max. Reichweite frontal:
15 m
Max. Schaltleistung:
1000 W
Erfassungswinkel horizontal:
0...180 °
Optimale Montagehöhe:
2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
15 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
15 m
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Frequenz:
50...50 Hz
Min. Einschaltdauer:
5 s
Ansprechhelligkeit:
0...1000 lx


