ARTELETA INTERNATION - ART55448 LAMPADA SFERA LED E14 5W 3000K - 55448

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 396...396 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Lampenform - Kugel
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202976730
Artikelnummer
ART55448
Herstellernummer
55448
Hersteller
ART
Sockel:
E14
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
396...396 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Lampenform:
Kugel
Länge:
79.5 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
45 mm