Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART55446 LAMPADA SFERA LED E27 5W 3000K - 55446

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART55446 LAMPADA SFERA LED E27 5W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 396...396 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Lampenform - Kugel

  • Ausführung Glas/Abdeckung - opal

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8013202976693

Artikelnummer

ART55446

Herstellernummer

55446

Hersteller

ART

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

396...396 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Durchmesser:

45 mm

Länge:

74 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

SFERA: Attacco E27. Base plastica + alluminio. Dimensioni: Ø 45 x 74 mm. Temperatura di funzionamento: -15°C +50°C. Vita media: 25.000 ore. Resa cromatica: > 80. Classe energetica: A++.