ARTELETA INTERNATION - ART55404.D LAMPADA FIAMMA LED E14 5W 4000K - 55404.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 450...450 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Lampenform - Kerze
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8013202978451
Artikelnummer
ART55404.D
Herstellernummer
55404.D
Hersteller
ART
Nennspannung:
230...230 V
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
450...450 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Sockel:
E14
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Durchmesser:
37 mm
Länge:
131 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Mit Fernbedienung:
nein