Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART55403.D LAMPADA OLIVA LED E14 5W 4000K - 55403.D

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART55403.D LAMPADA OLIVA LED E14 5W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 396...396 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202978413

Artikelnummer

ART55403.D

Herstellernummer

55403.D

Hersteller

ART

Sockel:

E14

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

396...396 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kerze

Länge:

98 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

37 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Fernbedienung:

nein

Lampadine dalle tradizionali forme decorative, adatte per la sostituzione delle normali lampadine filamento. Con bulbo in policarbonato satinato antiurto, in grado di diffondere sino al 90% della luce prodotta, consentendo un eccezionale risparmio energetico. Con base in plastica ed alluminio per permettere un’alta dissipazione termica ed un peso ridotto. Resa cromatica: > 80. Vita media: 25.000 ore. Temperatura di funzionamento: -15°C +50°C. Grado di protezione: IP 20, per uso all’interno. Lampada: LED E14 5W 450Lm bianco diurno 4.000°K 160°. Dimensione: 37 x 98 mm. Forma: Oliva.