Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART54.06.020 LAMPADA TEL.6V 20MA - 54.06.020

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART54.06.020 LAMPADA TEL.6V 20MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenform - sonstige

  • Durchmesser - 5 mm

  • Gesamtlänge - 22 mm

  • Geeignet für Taschenleuchten - nein

  • Nennstrom - 20 mA

Packung

  • 50 ST

Produktserien

EAN

8013202071503

Artikelnummer

ART54.06.020

Herstellernummer

54.06.020

Hersteller

ART

Lampenform:

sonstige

Durchmesser:

5 mm

Gesamtlänge:

22 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Nennstrom:

20 mA

Lampade telefoniche T 5,5K liliput corta. 20 mA. Flusso MSCP .048