Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART52660 PRESA PROGR.LE GIORNALIERA 10-16A - 52660

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART52660 PRESA PROGR.LE GIORNALIERA 10-16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Zwischenstecker mit Steckdose

  • Ausführung der Steckdose - Italienischer Typ P17

  • Versorgungsspannung - 220...220 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 50...50 Hz

Packung

  • 6 ST

EAN

8013202247304

Artikelnummer

ART52660

Herstellernummer

52660

Hersteller

ART

Montageart:

Zwischenstecker mit Steckdose

Ausführung der Steckdose:

Italienischer Typ P17

Versorgungsspannung:

220...220 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Ausführung:

analog

Nennschaltstrom bei 230 V AC:

16 A

Uhrentyp:

Tagesuhr

Kürzeste Schaltzeit:

15 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Presa programmabile analogica elettromeccanica: • spina italiana 16A 2P+T • presa italiana bivalente 10/16A 2P+T con alveoli protetti • inseribile nelle prese di corrente già esistenti • 96 comandi giornalieri (minimo intervento: 15 minuti) • movimento amotorino sincrono, senza riserva di carica • commutazione manuale per interruzione programma .