Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART52094813 LED GIALLO 48V BA9S T10X28 - 52094813

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - BA9s

  • Farbe - gelb

  • Lampenform - Oliven-Form

  • Gesamtlänge - 28 mm

  • Durchmesser - 8 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202312545

Artikelnummer

ART52094813

Herstellernummer

52094813

Hersteller

ART

Sockel:

BA9s

Farbe:

gelb

Lampenform:

Oliven-Form

Gesamtlänge:

28 mm

Durchmesser:

8 mm

Halogen:

nein

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Segnalatore LED. Chip del LED protetto da lente trasparente in resina epossidica, Ø 8 mm. Anello in plastica dello stesso colore della luce emessa dal LED. LED verde 12V BA9S

Ein ARTELETA INTERNATION Produkt

Entdecken Sie die ARTELETA INTERNATION-Serie