Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART52092313 LED GIALLO 230V BA9S T10X28 - 52092313

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART52092313 LED GIALLO 230V BA9S T10X28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenspannung - 230...230 V

  • Sockel - BA9s

  • Technologie - LED

  • Lampenform - Kugel

  • Xenon - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202312347

Artikelnummer

ART52092313

Herstellernummer

52092313

Hersteller

ART

Lampenspannung:

230...230 V

Sockel:

BA9s

Technologie:

LED

Lampenform:

Kugel

Xenon:

nein

Farbe:

gelb

Durchmesser:

8 mm

Gesamtlänge:

28 mm

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Chip del LED protetto da lente trasparente in resina epossidica, Ø 8 mm. Anello in plastica dello stesso colore della luce emessa dal LED. Lampadina LED Ba9s 230V giallo.